SIDE SPA - SDEE876-LBN EYES 40 COVER 2W 58LM 4000K IP68 45? 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017532304850
Codice prodotto
SDEE876-LBN
Cod. produttore
E876-LBN
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP68
Classe di protezione:
III
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
90 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
9 mm
Diametro esterno:
40 mm
Altezza/profondità di installazione:
28 mm
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì