SIDE SPA - SDEE8755 TESTA PALO SINGOLO BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo 
- Materiale - Alluminio 
- Diametro lato imbocco su palo - 60 mm 
- Numero di braccia (della testa del palo) - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017522183823
Codice prodotto
SDEE8755
Cod. produttore
E8755
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
installazione: Su Palo. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche efinitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. peso: 1,700 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Per palo diam. 60 mm



