SIDE SPA - SDEE871-MQ-LBN-C EYES 40-Q FLAT DIAM.28MM 3.5W 380LM 4000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017532264185
Codice prodotto
SDEE871-MQ-LBN-C
Cod. produttore
E871-MQ-LBN-C
Produttore
SDE
installazione: Incasso a Soffitto/Parete. foro incasso: Foro di incasso diam.28 mm. Spessore controsoffitto: 5-28 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox. colore: Cromo. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,060 kg. grado IP: 68. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 3.5 W. flusso lampada: 300 lm. durata nominale: 50000 ore L70 B30. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.