SIDE SPA - SDEE8602-LBC MISTRAL 48W 2540LM 3000K IP65 GR 220-240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532322519
Codice prodotto
SDEE8602-LBC
Cod. produttore
E8602-LBC
Produttore
SDE
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
2
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro opaco/satinato
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
22...22 W
Max prestazioni del sistema:
47 W
Rendimento luminoso delle lampade:
109 lm/W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2400 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
193 mm
Altezza / Profondità:
195 mm
Lunghezza:
380 mm
Con cestello protezione lampada:
sì



