SIDE SPA - SDEE8469-LBC LITTLE ROK 30.8W 361LM 3000K IP67 GR 220


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Little Rok
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017532231361
Codice prodotto
SDEE8469-LBC
Cod. produttore
E8469-LBC
Produttore
SDE
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2403 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
171 mm
Diametro:
240 mm