SIDE SPA - SDEE8409-LBN ROK 30.8W 662LM 4000K IP67 GR 220-240V 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 30.8 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8017532290795
Codice prodotto
SDEE8409-LBN
Cod. produttore
E8409-LBN
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
30.8 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Resistenza agli urti:
IK06
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2502 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I
Corrente nominale:
600...600 mA