SIDE SPA - SDEE8404-LBC ROK 30.8W 340LM 3000K IP67 NE 220-240V 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 30.8 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8017532231156
Codice prodotto
SDEE8404-LBC
Cod. produttore
E8404-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
30.8 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
232 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2403 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
238 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I
Corrente nominale:
600...600 mA



