SIDE SPA - SDEE8397-LBI OLODUM 130 COVER 3W 55LM 6000K IP67 GR 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Colore del corpo - Grigio
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
8017522224748
Codice prodotto
SDEE8397-LBI
Cod. produttore
E8397-LBI
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Diametro esterno:
130 mm
Altezza/profondità di installazione:
180 mm
Carico massimo:
2000 kg
Carrabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no