SIDE SPA - SDEE8394-VD-RGB EYES 80 PASS 3W RGB IP67 350MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Confezione
1 PZ
EAN
8017522232095
Codice prodotto
SDEE8394-VD-RGB
Cod. produttore
E8394-VD-RGB
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
III
Diametro esterno:
78 mm
Altezza/profondità di installazione:
62 mm
Carico massimo:
500 kg
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no