pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8394-RGB EYES 80-T GROUND FLAT 3W RGB IP67 INOX 1

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Altezza/profondità di installazione - 62 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522202999

Codice prodotto

SDEE8394-RGB

Cod. produttore

E8394-RGB

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

62 mm

Con lampada:

Regolabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

65 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

500 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Marchio SIDE modello OL.MICRO FILO D.65 -3X1.2W RGB, faretto calpestabile