SIDE SPA - SDEE8392-LBI MICRO 1.5W 32LM 5600K IP67 GR 220-240V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Grigio
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Olodum micro
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522181850
Codice prodotto
SDEE8392-LBI
Cod. produttore
E8392-LBI
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
5600...5600 K
Diametro esterno:
65 mm
Altezza/profondità di installazione:
62 mm
Carico massimo:
1000 kg
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


