pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8271I-LBC-S OLODUM 180 C DIAM.162MM MDF 9.1W 1239LM

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 9.1 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532314149

Codice prodotto

SDEE8271I-LBC-S

Cod. produttore

E8271I-LBC-S

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

9.1 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1300 lm

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

180 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per lampade di potenza:

8.1...8.1 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

250 mm

Corrente nominale:

250...250 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Destinazione d'uso: Esterni, LEd. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam.180 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 9.1 W. 1300 lm.