pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8249-LBC SUBMARINER 240 12W 1780LM 3000K IP68 INO

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532251802

Codice prodotto

SDEE8249-LBC

Cod. produttore

E8249-LBC

Produttore

SDE

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Altezza / Profondità:

307 mm

Diametro esterno:

240 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. corpo / struttura: Corpo e anello/cornice in acciaio INOX. verniciatura: Verniciatura protettiva trasparente. colore: Acciaio inox satinato. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG13,5. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 3,600 kg. grado IP: 68. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 18 W. flusso lampada: 1200 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80