pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8202-LBN OLODUM 220 COVER 14.2W 205LM 4000K IP67

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 648 lm

  • Diametro di incasso - 212 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532256357

Codice prodotto

SDEE8202-LBN

Cod. produttore

E8202-LBN

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

648 lm

Diametro di incasso:

212 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Altezza/profondità di installazione:

242 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

220 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

50 mm

Carico massimo:

2000 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Installazione: Incasso a Pavimento. corpo / struttura: Corpo e calotta in pressofusione di alluminio; cassaforma da murare in materiale termoplastico verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere) colore: Nero. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro satinato temprato. pressacavo: n.2 pressacaviin ottone nichelato PG13,5. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, mono emissione radente. classe isolamento: Classe 1. peso: 3,000 kg.