SIDE SPA - SDEE8186-R OLODUM 130 GU10 IP67 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - GU10
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8017522176283
Codice prodotto
SDEE8186-R
Cod. produttore
E8186-R
Produttore
SDE
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
GU10
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Diametro esterno:
130 mm
Altezza/profondità di installazione:
180 mm
Diametro di incasso:
150 mm
Carico massimo:
2000 kg
Carrabile:
sì