pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8184C-LBN-40 OLODUM 130 14.9W 1194LM 4000K IP67 INOX

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1430 lm

  • Diametro di incasso - 130 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532390631

Codice prodotto

SDEE8184C-LBN-40

Cod. produttore

E8184C-LBN-40

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1430 lm

Diametro di incasso:

130 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

150 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

II

Carico massimo:

1.1 kg

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

184 mm

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. Verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 12.9 W. 1430 lm.