pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8140F-RGB-45 FLOOR RGB 3.6W RGB IP65 INOX 40? 350MA

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Altezza/profondità di installazione - 77 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532226398

Codice prodotto

SDEE8140F-RGB-45

Cod. produttore

E8140F-RGB-45

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

77 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

89 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

500 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Marchio SIDE modello INC.CIELO FLOOR 3X1 2W 350MA RGB 45, faretto calpestabile