pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8140F-RGB-30 FLOOR RGB 3.6W RGB IP65 INOX 25? 350MA

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532226381

Codice prodotto

SDEE8140F-RGB-30

Cod. produttore

E8140F-RGB-30

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

III

Colore della luce:

RGB

Diametro esterno:

107.28 mm

Altezza/profondità di installazione:

77 mm

Diametro di incasso:

111.1 mm

Carico massimo:

500 kg

Carrabile:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Installazione: Incasso a Pavimento, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox, verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere), colore: Acciaio inox satinato, riflettore ottica: Lente LED in metacrilato, equipaggiamento: Cavo di alimentazione WRN 2x0,5mmq - L = 250 mm, vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7, alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente, corrente: 350mA - 550mA dc, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °, classe isolamento: Classe 3, peso: 0,420 kg. Lampada: LED 3W RGB.