pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8140F-MLBN40 EYES 90 GROUND 5.2W 733LM 4000K IP65 INO

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 660 lm

  • Diametro di incasso - 111 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532260965

Codice prodotto

SDEE8140F-MLBN40

Cod. produttore

E8140F-MLBN40

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

660 lm

Diametro di incasso:

111 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

77 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

89 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

500 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Installazione: A Pavimento/Terra, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox, verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere), colore: Acciaio inox satinato, riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio, equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica, vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7, alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente, corrente: 350mA dc, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °, classe isolamento: Classe 3, peso: 0,420 kg.