pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8132-LBC-AS OLODUM 220-Q FLAT MDF 20W 2060LM 3000K I

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2500 lm

  • Diametro di incasso - 228 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532330330

Codice prodotto

SDEE8132-LBC-AS

Cod. produttore

E8132-LBC-AS

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2500 lm

Diametro di incasso:

228 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Diametro esterno:

260 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

3 kg

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

245 mm

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in polipropilene + 30% fibra di vetro - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. . Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Incassi quadri. 20 W. 2500 lm.