pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8131T-LBC-WF OLODUM 220 FLAT 20W 2076LM 3000K IP67 IN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532319434

Codice prodotto

SDEE8131T-LBC-WF

Cod. produttore

E8131T-LBC-WF

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

I

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2500 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

245 mm

Diametro esterno:

260 mm

Diametro di incasso:

225 mm

Carico massimo:

3.8 kg

Carrabile:

no

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. Verniciatura: Verniciatura in polveri dipoliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Incassi quadri. 20 W. 2500 lm.