SIDE SPA - SDEE8129I-LBC-FL OLODUM 220 C MDF DIAM.201MM 20W 2060LM 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 20 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8017532319182
Codice prodotto
SDEE8129I-LBC-FL
Cod. produttore
E8129I-LBC-FL
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
20 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Con sensore di luminosità:
sì
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2500 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
220 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per lampade di potenza:
17...17 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
229 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no