pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8129-LBC-S OLODUM 220 MDF 20W 2074LM 3000K IP67 INO

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532313890

Codice prodotto

SDEE8129-LBC-S

Cod. produttore

E8129-LBC-S

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Regolabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

I

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2280 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

220 mm

Altezza/profondità di installazione:

242 mm

Diametro di incasso:

212 mm

Carico massimo:

2000 kg

Carrabile:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Installazione: Incasso a Pavimento. Fissaggio: Fissaggio a pavimento. Corpo / struttura: Corpo in polipropilene + 30% fibra di vetro - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato - Ottica basculante +/-15°. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico concentrante spot. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 3,800 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 850°C. Grado IK: 10. Calpestabilita: si. Carico statico: 2000 kg. Carrabilita: si. Velocita' massima: 20 km/h. Temperatura vetro: 65° C. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 20 W. Flusso apparecchio: 2018.7 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromatica: 3 SDCM. LED 17W 2280lm 3000K.