pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8128I-LBC-AS OLODUM 220C DIAM.201MM 20W 1764LM 3000K

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio su traversa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532329600

Codice prodotto

SDEE8128I-LBC-AS

Cod. produttore

E8128I-LBC-AS

Produttore

SDE

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Superficie:

Zincato

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Superficie spazzolata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

17...17 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso:

2500...2500 lm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Olodum Mini Cob LED. 17W. 2500 lm. 3000K. 350 mA Asimmetrica