pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE6010-LBN-P SD-HIGHBAY 242.2W 34977LM 4000K IP65 GRA

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 32640 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 222 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532344641

Codice prodotto

SDEE6010-LBN-P

Cod. produttore

E6010-LBN-P

Produttore

SDE

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

32640 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

222 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

DC

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

470 mm

Diametro esterno:

440 mm

Materiale del riflettore:

Vetro

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Altezza / Profondità:

195 mm

Con copertura di protezione:

no

Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 222 W. 32640 lm.