SIDE SPA - SDEE5892-LBC NEW GREEN XS 6W 224LM 3000K IP65 GR SIM?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532310325
Codice prodotto
SDEE5892-LBC
Cod. produttore
E5892-LBC
Produttore
SDE
Montaggio a parete:
sì
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
240 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Larghezza:
73 mm
Lunghezza:
116 mm
Altezza/profondità di installazione:
60 mm