SIDE SPA - SDEE5881-LBN NEW GREEN M 185X60MM 6W 204LM 4000K IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lampada - LED non sostituibile 
- Con lampada - sì 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Colore del corpo - Bianco 
- Tipo di copertura - Disco 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017532309114
Codice prodotto
SDEE5881-LBN
Cod. produttore
E5881-LBN
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
470 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
202 mm
Larghezza di incasso:
215 mm



