pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5868Q-LBC-30 NEOS 9W 437LM 3000K IP65 BI 25? 220-240V

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 60 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522258316

Codice prodotto

SDEE5868Q-LBC-30

Cod. produttore

E5868Q-LBC-30

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

60 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

30 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

100 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

100 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

52 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

4

Indice di resa cromatica:

70-79

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

NEOS Q. Fissaggio a Parete . Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Scatola mod. 503 da incasso, per fissaggio dell'apparecchio a parete. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG7. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc . Fascio: Simmetrico diffondente 30 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 9 W. Flusso apparecchio: 237.6 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 70 . Lampada: 4 x LED 2 W 60 lm .