SIDE SPA - SDEE5855-LBC VARIANT 150 10.6W 692LM 3000K IP65 GR 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 2
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Micro Variant
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522249772
Codice prodotto
SDEE5855-LBC
Cod. produttore
E5855-LBC
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
2
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
320 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
150 mm
Altezza / Profondità:
72 mm
Lunghezza:
90 mm



