pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5832-LBC VARIANT 300 16W 745LM 3000K IP65 GR 30?

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del diffusore - Vetro strutturato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522227909

Codice prodotto

SDEE5832-LBC

Cod. produttore

E5832-LBC

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

390 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Larghezza:

313 mm

Altezza / Profondità:

195 mm

Lunghezza:

120 mm

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro satinato temprato. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG13,5. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, doppia emissione 10 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 4,600 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850°C. potenza lampada: 7 W. flusso lampada: 390 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80