pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5688-LBC-25 CEILING 175 40W 4414LM 3000K IP65 GR 25?

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532312497

Codice prodotto

SDEE5688-LBC-25

Cod. produttore

E5688-LBC-25

Produttore

SDE

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Max prestazioni del sistema:

21.6 W

Rendimento luminoso delle lampade:

124.19 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2310 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

274 mm

Diametro esterno:

175 mm

installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 24 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 4,300 kg. gradoIP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 21.6 W. flusso apparecchio: 2314.9 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B30. temperatura di colore: 3000. indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 18.6 W 2310 lm.