SIDE SPA - SDEE5657 PALO A PAVIMENTO H.900MM DIAM.60MM NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Colore - Nero
Diametro del tubo - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532322021
Codice prodotto
SDEE5657
Cod. produttore
E5657
Produttore
SDE
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Colore:
Nero
Diametro del tubo:
60 mm
Con piastra di base:
sì
Peso:
2.16 kg
Altezza:
879 mm
PALO FRISBEE H900mm - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Nero. Peso: 2,160 kg. Filo incandescente: 850°C. Note: H = 879mm.