pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5654 PALO A PAVIMENTO H.600MM DIAM.60MM GRA

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato

  • Colore - Grigio

  • Diametro del tubo - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532321994

Codice prodotto

SDEE5654

Cod. produttore

E5654

Produttore

SDE

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Colore:

Grigio

Diametro del tubo:

60 mm

Con piastra di base:

Peso:

1.7 kg

Altezza:

579 mm

PALO FRISBEE H600mm - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Peso: 1,700 kg. Filo incandescente: 850°C. Note: H = 579mm.