SIDE SPA - SDEE5596-LBN-24S CEILING 140 32W 3736LM 4000K IP65 BI 24?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2185.5 lm
Max prestazioni del sistema - 25 W
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532274160
Codice prodotto
SDEE5596-LBN-24S
Cod. produttore
E5596-LBN-24S
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2185.5 lm
Max prestazioni del sistema:
25 W
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
140 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
203 mm
Colore della luce:
Bianco
Numero di poli:
3
Collegamento:
Morsetto a vite
Non dimmerabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK06
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Sezione del conduttore:
0.75 mm²



