pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5595-LBC-24 DOUBLELIGHT 140 63W 7216LM 3000K IP65 GR

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 55.8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2760 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532273880

Codice prodotto

SDEE5595-LBC-24

Cod. produttore

E5595-LBC-24

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

55.8 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2760 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

106.56 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

350 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

140 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

210 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

25.9...25.9 W

Diffusore luce:

Lente focus

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Con cestello protezione lampada:

no

Destinazione d'uso: Esterni, led. Installazione: Fissaggio a Parete. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico, doppia emissione 24°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 4,100 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 55.8 W. Flusso apparecchio: 5016.6 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. Lampada: 2 x LED 25.9 W 2760 lm.