pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5390-LBC SOLID 22.4W 839LM 3000K IP65 BI 110 700

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2320 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532256050

Codice prodotto

SDEE5390-LBC

Cod. produttore

E5390-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2320 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

270 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

270 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

86 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Equipaggiamento: Guarnizioni e pressacavo in gomma siliconica. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Pressacavo:Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: Tensione di rete. Tensione: 230V 50Hz. Fascio: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 2,700 kg. Grado IP65. Filo incandescente: 650 °C. Grado IK: 10. Lampada inclusa: SI. Potenza lampada: 19.4 W. Flusso lampada: 2320 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80.