SIDE SPA - SDEE5347-LBC RIQUADRO 8.2W 208LM 3000K IP65 GR AS? 22
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017522204757
Codice prodotto
SDEE5347-LBC
Cod. produttore
E5347-LBC
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
260 mm


