pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5345-LBC RIQUADRO 8.2W 208LM 3000K IP65 BI AS? 22

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522204733

Codice prodotto

SDEE5345-LBC

Cod. produttore

E5345-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

260 mm

Marchio SIDE modello RIQUADRO LED LBC 6X1.2W 350MA BR, Segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate