SIDE SPA - SDEE5315-LBC RIQUADRO 23.5W 798LM 3000K IP65 GR AS? 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Tipo di copertura - Lamelle
Confezione
1 PZ
EAN
8017532345020
Codice prodotto
SDEE5315-LBC
Cod. produttore
E5315-LBC
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
20.5...20.5 W
Max prestazioni del sistema:
23.5 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2300 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
260 mm
Altezza / Profondità:
16 mm
Lunghezza:
280 mm
Altezza/profondità di installazione:
84 mm