pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5196 ATTACCO PALO SINGOLO DIAM.120MM NE

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522166512

Codice prodotto

SDEE5196

Cod. produttore

E5196

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

installazione: Su Palo. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con. trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. filo incandescente: 850 °C