SIDE SPA - SDEE1219-LBC EYES 40 ORIENTABILE DIAM.34MM 2W 134LM 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532365899
Codice prodotto
SDEE1219-LBC
Cod. produttore
E1219-LBC
Produttore
SDE
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso:
150...150 lm
Altezza / Profondità:
30 mm
Diametro esterno:
40 mm
Altezza/profondità di installazione:
27 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Rendimento luminoso delle lampade:
75 lm/W
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3



