SIDE SPA - SDEE1011-RGB-45 REEF RGB 18W RGB IP66 GR 45 350MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - no
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
EAN
8017532305468
Codice prodotto
SDEE1011-RGB-45
Cod. produttore
E1011-RGB-45
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Girevole
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Diametro esterno:
210 mm
Altezza / Profondità:
294 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Colore della luce:
RGB
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
256 mm
Corrente nominale:
350...350 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



