pagina iniziale

SIDE SPA - SDED2235-LBC-15S DROP 30S XL 19.9W 2634LM 3000K IP20 NE 1

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2750 lm

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532279394

Codice prodotto

SDED2235-LBC-15S

Cod. produttore

D2235-LBC-15S

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2750 lm

Max prestazioni del sistema:

20 W

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

90 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Brillantato

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

300 mm

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Riflettore

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

17...17 W

Indice di resa cromatica:

80-89

DROP 30S XL. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema di sospensione mediante cavo di alimentazione 2x0,75mm2 - L =2000 mm. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interniin polveri di poliestere. Colore: Nero. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico concentrante 15°. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 1,370 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 20 W. Flusso apparecchio: 2488.8 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: > 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. H = 300 mm. LAMPADA: 1 x LED 17 W 2750 lm RG0.