SIDE SPA - SDED2234-LBN-40 DROP 30 XL 20W 2737LM 4000K IP20 BR 40?


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8017532279110
Codice prodotto
SDED2234-LBN-40
Cod. produttore
D2234-LBN-40
Produttore
SDE
installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 2. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 25 W. flusso lampada: 2550 lm. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80.