pagina iniziale

SIDE SPA - SDED2112 Q4 6.5W 910LM 3000K IP40 220/240V, 24 V

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del diffusore - Vetro strutturato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522244401

Codice prodotto

SDED2112

Cod. produttore

D2112

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Indiretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

III

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

960 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Larghezza:

410 mm

Altezza / Profondità:

35 mm

Lunghezza:

83 mm

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio e supporti in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75mmq - L = 1 mt. vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante. classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). peso: 3,200 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 14 W. flusso lampada: 960 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80