pagina iniziale

SIDE SPA - SDED2033 Q2 19W 1700LM 3000K IP20 BW 25? 220/240V

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale del diffusore - Plastica, trasparente

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522241561

Codice prodotto

SDED2033

Cod. produttore

D2033

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Indiretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

640 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Larghezza:

220 mm

Altezza / Profondità:

85 mm

Lunghezza:

110 mm

Altezza/profondità di installazione:

51 mm

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Brown. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Scatola mod. 506 da incasso, per fissaggio dell'apparecchio a parete. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante. classe isolamento: Classe 2. peso: 2,300 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 12 W. flusso lampada: 640 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80