SIDE SPA - SDED2031 Q2 19W 1700LM 3000K IP20 25? 220/240V 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522241547
Codice prodotto
SDED2031
Cod. produttore
D2031
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Indiretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Larghezza:
220 mm
Altezza / Profondità:
85 mm
Lunghezza:
110 mm
Altezza/profondità di installazione:
51 mm