SIDE SPA - SDED2021 Q3 14.4W 1280LM 3000K IP20 CR 15? 220/24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 2
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Cromo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522229460
Codice prodotto
SDED2021
Cod. produttore
D2021
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
2
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Cromo
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Larghezza:
220 mm
Altezza / Profondità:
72 mm
Lunghezza:
110 mm
Altezza/profondità di installazione:
51 mm