pagina iniziale

SIDE SPA - SDED2010 Q1 VERSIONE DA INCASSO 14.4W 1280LM 3000

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522226681

Codice prodotto

SDED2010

Cod. produttore

D2010

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

110 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

220 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

116 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Altezza/profondità di installazione:

51 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Cromatura (bagno di cromo). colore: Cromo. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Scatola mod. 506 da incasso, per fissaggio dell'apparecchio a parete. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe2. peso: 1,900 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED bianco caldo. potenza lampada: 10.8 W. flusso lampada: 480 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note:. Design G. Bavuso