SIDE SPA - SDE993271 BINARIO SITRACK 230V CONGIUNZIONE A 90?


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522162927
Codice prodotto
SDE993271
Cod. produttore
993271
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Colore:
Bianco
installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,250 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.